Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink ProAC Metal-acél álló telepítési készlet 2 töltőállom SN160229 - EVA1RFKS2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink ProAC Metal-acél álló telepítési készlet 2 töltőállom SN160229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - védőkupak

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482185487

Sonepar cikkszám

SN160229

Gyártói cikkszám

EVA1RFKS2

Gyártói típuskód

Evlink EVA1RFKS2

Tartozék fajtája:

védőkupak

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Az EVlink Pro AC Metal kit tartozék egy fémszekrény 2 Pro AC típusú álló töltőállomáshoz. Elektrohorganyzott acélból készül. Testreszabható. A Schneider weboldalon található egyedi matrica elkészítéséhez a termékhez 2D-s méretrajzot mellékelünk. Méretei: (Sz) 1360 mm x (Ma) 390 mm x (Mé) 355 mm. A termék súlya 61 kg. Az elülső és hátsó lemez színe aluszürke (RAL 9022). Az oldalsó borítás fémének színe fehér (RAL 9003).