Schneider - EVlink ProAC-Tartóoszlop 1 autótöltő SN162319 - EVA1PBS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lábazat
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482185517
Sonepar cikkszám
SN162319
Gyártói cikkszám
EVA1PBS1
Gyártói típuskód
Evlink EVA1PBS1
Tartozék fajtája:
lábazat
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Ez az EVlink Pro AC szerelési tartozék egy aljzathoz rögzíthető tartóoszlop. 1 EVlink Pro AC töltőállomás használatát teszi lehetővé. A színe sötétszürke (RAL 7016). Az állvány anyaga Alu 5754 cink-foszfát előkezeléssel. A méret (magasság) 1300 mm × (szélesség) 285 mm × (mélység) 229 mm. A termék tömege 5 kg.