Schneider - EVlink ProAC töltőállomás 1*32A - 7,4kW - kábellel + 6mA RDC-DD védelem + 30mA Asi ÁVK + MNx SN172304 - EVB3S07NCA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 7.4 kW
Töltőpontok száma - 1
Bemeneti feszültség - 220-240 V
Frekvencia - 50/60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482213081
Sonepar cikkszám
SN172304
Gyártói cikkszám
EVB3S07NCA
Gyártói típuskód
Evlink EVB3S07NCA
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
7.4 kW
Töltőpontok száma:
1
Bemeneti feszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltőkábel hossza:
5 m
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Védettség (IP):
IP55
Névleges csatlakozási teljesítmény:
7.4 kW
Szélesség:
317 mm
Magasság:
529 mm
Mélység:
183 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
DC maradékáram érzékelése:
Igen
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Master-ként hálózatba kapcsolható:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
1
LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Igen
WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Nem
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Igen
OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:
1.6
Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:
Igen
Töltési naplók exportálása:
Igen
A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:
Nem
MID-kompatibilis energiamérővel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Plug and charge (ISO 15118):
Nem
Érintkezők összehegedésének érzékelése:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Extender-ként hálózatba kapcsolható:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Igen
5G mobilinternet szabvány:
Nem
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Igen
A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:
Nem
Kulcsos kapcsolóval:
Nem
Integrált statikus terheléskezelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
10-10 mm2