Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink ProAC töltőállomás 3*32A - 22kW - T2S + 6mA RDC-DD védelem + MNx SN169376 - EVB3S22N4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink ProAC töltőállomás 3*32A - 22kW - T2S + 6mA RDC-DD védelem + MNx SN169376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Bemeneti feszültség - 380-415 V

  • Frekvencia - 50/60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482213135

Sonepar cikkszám

SN169376

Gyártói cikkszám

EVB3S22N4

Gyártói típuskód

Evlink EVB3S22N4

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Védettség (IP):

IP55

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Szélesség:

317 mm

Magasság:

529 mm

Mélység:

153 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

DC maradékáram érzékelése:

Igen

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Master-ként hálózatba kapcsolható:

Igen

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Igen

WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Nem

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Igen

OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:

1.6

Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:

Igen

Töltési naplók exportálása:

Igen

A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:

Nem

MID-kompatibilis energiamérővel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Plug and charge (ISO 15118):

Nem

Érintkezők összehegedésének érzékelése:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Extender-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

NFC (Near Field Communication):

Igen

5G mobilinternet szabvány:

Nem

Beépített RFID kártyaolvasóval:

Igen

A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:

Nem

Kulcsos kapcsolóval:

Nem

Integrált statikus terheléskezelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

16-16 mm2

Ez az EVlink Pro AC termék egy falra szerelt töltőállomás minden elektromos járműhöz, amely megfelel az IEC61851-1 szabványnak. Álló kivitelű is lehet, állványra rögzítve vagy telepítési készletbe integrálva. Mind az állványt, mind a készletet külön kell rendelni. Beltéren és kültéren is telepíthető. Az IP védettségi fokozat IP55. Az IK védelmi fokozat IK10. Az üzemi hőmérséklet -30 °C és 50 °C között van. A tárolási hőmérséklet -40 °C és 80 °C között van. A kimenet típusa egy T2 csatlakozóaljzat, amely az állomás előlapjára van rögzítve. A T2S csatlakozóaljzat minden érintkezője ezüsttel van bevonva, így nincs túlmelegedés. A névleges kimeneti teljesítmény 22 kW. Háromfázisú (3P+N). A névleges töltőáram 32 A 380 V és 415 V között, 50-60 Hz frekvenciával. TT, TN-S vagy TN-C-S földelő rendszerrel használható. Az IT kompatibilis a tápegységen lévő kiegészítő szigetelő transzformátorral is. A töltőállomás könnyen telepíthető és üzembe helyezhető. Ajánlott a társasházakban, valamint a flottáknál, az utcán vagy a munkahelyen. A méret (szélesség) 317 mm × (magasság) 529 mm × (mélység) 153 mm. A termék tömege 7,2kg. Színe fehér (RAL9003). Beépített védelmet tartalmaz a maradékáram ellen, 6mA-es maradékáram-érzékelő eszközzel (RDC-DD). A töltőállomásba biztonsági okokból egy MNx nullfeszültségkioldó segédberendezést is integráltak. Emellett az EV Ready követelményeknek is meg kell felelni. A töltőállomás hátulról, felülről vagy alulról jövő kábellel táplálható. Elektromos jármű betöltéséhez a hozzáférés vezérlése felhasználói hitelesítéssel történik, RFID vagy NFC kártyán keresztül. A töltőállomás azonban ingyenes hozzáférésre is használható. A terhelés indítás időkésleltetéssel is történhet. A terhelési idő alatt az energia korlátozható a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása és az összes töltőállomás töltési idejének optimalizálása érdekében, ugyanazon betáplálás alapján. 2 Ethernet RJ45 port LAN-csatlakozáshoz. A paraméterek beállítása az eSetup alkalmazáson keresztül történik Bluetooth vagy EcoStruxure EV Charging Expert segítségével. A töltőállomás önállóan vagy klaszter architektúrában is kezelhető. Az OCPP 1.6 kommunikációs protokoll a felügyeleti eszközhöz való kapcsolódásra szolgál. A rendelkezésre álló szolgáltatások a töltés részleteit rögzítő riportok, a diagnosztikai képességek és a terheléskezelés. A töltőállomás CE és EV Ready tanúsítvánnyal rendelkezik.