Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink ProAC- töltőállomás 3P+N 32A - 22kW maximális teljesítmény - T2S csatlakozóval - B típusú áram-védőkapcsolóval+MNx védelmi kioldóval SN160220 - EVB3S22N4B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink ProAC- töltőállomás 3P+N 32A - 22kW maximális teljesítmény - T2S csatlakozóval - B típusú áram-védőkapcsolóval+MNx védelmi kioldóval SN160220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Bemeneti feszültség - 380-415 V

  • Frekvencia - 50/60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482213197

Sonepar cikkszám

SN160220

Gyártói cikkszám

EVB3S22N4B

Gyártói típuskód

Evlink EVB3S22N4B

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Védettség (IP):

IP55

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Szélesség:

317 mm

Magasság:

529 mm

Mélység:

153 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

DC maradékáram érzékelése:

Igen

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Master-ként hálózatba kapcsolható:

Igen

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Igen

WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Nem

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

1

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Igen

OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:

1.6

Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:

Igen

Töltési naplók exportálása:

Igen

A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:

Nem

MID-kompatibilis energiamérővel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Plug and charge (ISO 15118):

Nem

Érintkezők összehegedésének érzékelése:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Extender-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

NFC (Near Field Communication):

Igen

5G mobilinternet szabvány:

Nem

Beépített RFID kártyaolvasóval:

Igen

A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:

Nem

Kulcsos kapcsolóval:

Nem

Integrált statikus terheléskezelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

16-16 mm2

Az EVlink Pro AC termék egy falra szerelhető töltőállomás minden elektromos járműhöz, amely megfelel az IEC61851-1 szabványnak. Állhat padlóra állítva, oszlopra rögzítve vagy egy szekrénybe építve is. Mind a oszlopot, mind a szekrénykészletet külön kell megrendelni. Kültéren és beltéren is telepíthető. Az IP védelmi fokozat IP55. Az IK védelmi fokozat IK10. Az üzemi hőmérséklet -30°C és 50°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 80°C között van. A kimenet típusa T2 aljzat zsaluval (T2S), amely az állomás elülső oldalára van rögzítve. A T2S aljzat minden érintkezője ezüstözött, így elkerülhető a túlmelegedés. A névleges kimeneti teljesítmény 22 kW. Háromfázisú (3P+N). A névleges töltőáram 32 A 380 V és 415 V AC között, 50 Hz és 60 Hz közötti frekvenciával. TT, TN-S vagy TN-C-S földelőrendszerrel használható. IT-rendszerben is használható, kiegészítő leválasztó transzformátorral a tápegységen. A töltőállomás könnyen telepíthető és üzembe helyezhető. Ajánlott többlakásos otthonokban, valamint flottáknál, az utcán vagy a munkahelyen. Méretei: (Sz) 317 mm x (Ma) 529 mm x (Mé) 153 mm. A termék súlya 7,2 kg. Színe fehér (RAL9003). Beépített DC hibaáram elleni védelemmel rendelkezik, B-EV (elektromos jármű) típusú áram-védőkapcsolóval (RCD). A töltőállomásba a biztonság érdekében egy MNx feszültségkiesésre kioldó segédérintkező is beépítésre került. Erre szükség van az EV Ready követelményeinek való megfeleléshez. A töltőállomás hátulról, felülről vagy alulról érkező kábellel is táplálható. Az elektromos jármű töltéséhez a hozzáférés ellenőrzése a felhasználó RFID vagy NFC kártyán keresztül történő hitelesítésével történik. A töltőállomás azonban szabad hozzáférésre is használható. A töltés indítása késleltethető is. A töltés ideje alatt a teljesítmény korlátozható a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása és az összes, azonos betápról működő töltőállomás töltési idejének optimalizálása érdekében. 2 Ethernet RJ45 porttal rendelkezik a LAN-csatlakozáshoz. A paraméterek beállítása az eSetup alkalmazáson keresztül Bluetooth-on vagy az EcoStruxure EV Charging Expert alkalmazáson keresztül történik. A töltőállomás önállóan vagy klaszteres architektúrában is kezelhető. Az OCPP 1.6 kommunikációs protokollt használják a felügyeleti eszközhöz való csatlakozáshoz.A rendelkezésre álló szolgáltatások a töltésadatok nyilvántartása, a diagnosztikai képességek és a töltéskezelés. A töltőállomás rendelkezik CE és EV Ready tanúsítvánnyal.