Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVLink Smart Wallbox 7 KW kábellel T2 RFID IP54 SX057460 - EVB1A7PCRI

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVLink Smart Wallbox 7 KW kábellel T2 RFID IP54 SX057460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 7.4 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus - 1

  • Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480935299

Sonepar cikkszám

SX057460

Gyártói cikkszám

EVB1A7PCRI

Gyártói típuskód

EVB1A7PCRI

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

7.4 kW

Töltőpontok száma:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltőkábel hossza:

4 m

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Védettség (IP):

IP54

Névleges csatlakozási teljesítmény:

7.4 kW

Szélesség:

330 mm

Magasság:

480 mm

Mélység:

170 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság (IK):

IK10

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

EV töltőállomás