Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink Töltő kábel 32A 1-fázis T2-T1 10m SX057477 - EVP1CNX32121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink Töltő kábel 32A 1-fázis T2-T1 10m SX057477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC 1-fázisú

  • Járműoldal típusa - típus 1

  • Infrastruktúra oldal típusa - típus 2

  • Névleges áram - 32 A

  • Töltőmódusz - Mode 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481290618

Sonepar cikkszám

SX057477

Gyártói cikkszám

EVP1CNX32121

Gyártói típuskód

Evlink EVP1CNX32121

Áram fajtája:

AC 1-fázisú

Járműoldal típusa:

típus 1

Infrastruktúra oldal típusa:

típus 2

Névleges áram:

32 A

Töltőmódusz:

Mode 3

Névleges feszültség:

240 V

Kábelhossz:

10 m

Kábel ellenőrző egységgel (ICCB):

Nem

Hőmérsékletérzékelővel:

Nem

Kábeltípus:

egyenes

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

Kommunikációs vezetékek száma:

1

Érintkezőanyag:

egyéb

EV töltőkábel