Schneider - EVlink Töltő kábel 32A 1-fázis T2-T2 10m SX057478 - EVP1CNX32122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC 1-fázisú
Járműoldal típusa - típus 2
Infrastruktúra oldal típusa - típus 2
Névleges áram - 32 A
Töltőmódusz - Mode 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481290625
Sonepar cikkszám
SX057478
Gyártói cikkszám
EVP1CNX32122
Gyártói típuskód
Evlink EVP1CNX32122
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Járműoldal típusa:
típus 2
Infrastruktúra oldal típusa:
típus 2
Névleges áram:
32 A
Töltőmódusz:
Mode 3
Névleges feszültség:
240 V
Kábelhossz:
10 m
Kábel ellenőrző egységgel (ICCB):
Nem
Hőmérsékletérzékelővel:
Nem
Kábeltípus:
egyenes
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Kommunikációs vezetékek száma:
1
Érintkezőanyag:
egyéb
EV töltőkábel