Schneider - EVlink Töltő kábel 32A 7kW 1fáz T2-T1 5M SN076617 - EVP1CNS32121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC 1-fázisú
Járműoldal típusa - típus 1
Infrastruktúra oldal típusa - típus 2
Névleges áram - 32 A
Töltőmódusz - Mode 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480702136
Sonepar cikkszám
SN076617
Gyártói cikkszám
EVP1CNS32121
Gyártói típuskód
Evlink EVP1CNS32121
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Járműoldal típusa:
típus 1
Infrastruktúra oldal típusa:
típus 2
Névleges áram:
32 A
Töltőmódusz:
Mode 3
Névleges feszültség:
240 V
Kábelhossz:
5 m
Kábel ellenőrző egységgel (ICCB):
Nem
Hőmérsékletérzékelővel:
Nem
Kábeltípus:
egyenes
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Kommunikációs vezetékek száma:
1
Érintkezőanyag:
egyéb
EV töltőkábel