Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink Wallbox csere beépíthető kábel T1 32A 1 fázis 4m SX057491 - EVP2CNS321A4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EVlink Wallbox csere beépíthető kábel T1 32A 1 fázis 4m SX057491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC 1-fázisú

  • Járműoldal típusa - típus 1

  • Infrastruktúra oldal típusa - szabad vezetékvég

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485435558

Sonepar cikkszám

SX057491

Gyártói cikkszám

EVP2CNS321A4

Gyártói típuskód

EVP2CNS321A4

Áram fajtája:

AC 1-fázisú

Járműoldal típusa:

típus 1

Infrastruktúra oldal típusa:

szabad vezetékvég

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

240 V

Kábelhossz:

4 m

Kábel ellenőrző egységgel (ICCB):

Nem

Hőmérsékletérzékelővel:

Nem

Kábeltípus:

egyenes

Kommunikációs vezetékek száma:

0

EV töltőkábel