Schneider - EVlink Wallbox csere beépíthető kábel T2 16A 1 fázis 4m SX057489 - EVP2CNS161C4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC 1-fázisú
Járműoldal típusa - típus 2
Infrastruktúra oldal típusa - szabad vezetékvég
Névleges áram - 16 A
Töltőmódusz - Mode 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485435565
Sonepar cikkszám
SX057489
Gyártói cikkszám
EVP2CNS161C4
Gyártói típuskód
Evlink EVP2CNS161C4
Áram fajtája:
AC 1-fázisú
Járműoldal típusa:
típus 2
Infrastruktúra oldal típusa:
szabad vezetékvég
Névleges áram:
16 A
Töltőmódusz:
Mode 3
Névleges feszültség:
240 V
Kábelhossz:
4 m
Kábel ellenőrző egységgel (ICCB):
Nem
Hőmérsékletérzékelővel:
Nem
Kábeltípus:
egyenes
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Kommunikációs vezetékek száma:
2
Érintkezőanyag:
egyéb
EV töltőkábel