Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Extra kisfesz.relé 5mA - 5 VCA/CC2 SN085615 - A9A15416

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Extra kisfesz.relé 5mA - 5 VCA/CC2 SN085615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 5 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 10-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480097720

Sonepar cikkszám

SN085615

Gyártói cikkszám

A9A15416

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15416

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

5 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

10-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

65.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

12-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

12-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Extra kisfesz.relé 5mA - 5 VCA/CC2