Schneider - EZC100F 3P 10kA/400V megszakító 75A IP20 SX004755 - EZC100F3075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 10 kA
Névleges feszültség - 550-550 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-75 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
320 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430300472
Sonepar cikkszám
SX004755
Gyártói cikkszám
EZC100F3075
Gyártói típuskód
EasyPact EZC100F3075
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
10 kA
Névleges feszültség:
550-550 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-75 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
10.8 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20