Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZC100H 1P 30kA/400V megszakító 32A IP20 SX004761 - EZC100H1032

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EZC100H 1P 30kA/400V megszakító 32A IP20 SX004761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 5 kA

  • Névleges feszültség - 415-415 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-32 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431120246

Sonepar cikkszám

SX004761

Gyártói cikkszám

EZC100H1032

Gyártói típuskód

EZC100H1032

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

5 kA

Névleges feszültség:

415-415 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-32 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC100H 1P 30kA/400V megszakító 32A