Schneider - EZC100H 3P 30kA/400V megszakító 45A SX004783 - EZC100H3045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 45 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 30 kA
Névleges feszültség - 400-400 V
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431121137
Sonepar cikkszám
SX004783
Gyártói cikkszám
EZC100H3045
Gyártói típuskód
EZC100H3045
Névleges tartós áram (Iu):
45 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
30 kA
Névleges feszültség:
400-400 V
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC100H 3P 30kA/400V megszakító 45A