Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZC100N 3P 15kA/400V megszakító 45A SX004800 - EZC100N3045

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EZC100N 3P 15kA/400V megszakító 45A SX004800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 45 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 15 kA

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303431121120

Sonepar cikkszám

SX004800

Gyártói cikkszám

EZC100N3045

Gyártói típuskód

EZC100N3045

Névleges tartós áram (Iu):

45 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

15 kA

Névleges feszültség:

400-400 V

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC100N 3P 15kA/400V megszakító 45A