Schneider - EZC250H 2P 36kA/400V megszakító 200A IP20 SX004806 - EZC250H2200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 550-550 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
367 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431999705
Sonepar cikkszám
SX004806
Gyártói cikkszám
EZC250H2200
Gyártói típuskód
EZC250H2200
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
550-550 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20