Schneider - EZC250N 4P 25kA/400V megszakító 80A IP20 SX004820 - EZC250N4080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 400-400 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431119639
Sonepar cikkszám
SX004820
Gyártói cikkszám
EZC250N4080
Gyártói típuskód
EZC250N4080
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
400-400 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20