Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZC400H 4P 50kA megszakító TM350D 4P3D kioldóval IP20 SX004830 - EZC400H4350N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EZC400H 4P 50kA megszakító TM350D 4P3D kioldóval IP20 SX004830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 350 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 4

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1110 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480597435

Sonepar cikkszám

SX004830

Gyártói cikkszám

EZC400H4350N

Gyártói típuskód

EZC400H4350N

Névleges tartós áram (Iu):

350 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

4

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC400H 4P 50kA megszakító TM350D 4P3D kioldóval