Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZC400N 4P 36kA megszakító TM320D 4P3D kioldóval IP20 SX004831 - EZC400N4320N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EZC400N 4P 36kA megszakító TM320D 4P3D kioldóval IP20 SX004831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1442 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480597336

Sonepar cikkszám

SX004831

Gyártói cikkszám

EZC400N4320N

Gyártói típuskód

EZC400N4320N

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

440-440 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Pólusszám:

4

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC400N 4P 36kA megszakító TM320D 4P3D kioldóval