Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZC630H 4P 50kA megszakító TM500D 4P3D kioldóval SX004834 - EZC630H4500N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EZC630H 4P 50kA megszakító TM500D 4P3D kioldóval SX004834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2534 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480619359

Sonepar cikkszám

SX004834

Gyártói cikkszám

EZC630H4500N

Gyártói típuskód

EZC630H4500N

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC630H 4P 50kA megszakító TM500D 4P3D kioldóval