Schneider - EZC630N 4P 36kA megszakító TM500D 4P3D kioldóval SX004837 - EZC630N4500N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2534 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480619267
Sonepar cikkszám
SX004837
Gyártói cikkszám
EZC630N4500N
Gyártói típuskód
EZC630N4500N
Névleges tartós áram (Iu):
500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Pólusszám:
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC630N 4P 36kA megszakító TM500D 4P3D kioldóval