Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZC630N 4P 36kA megszakító TM600D 4P3D kioldóval SX004838 - EZC630N4600N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EZC630N 4P 36kA megszakító TM600D 4P3D kioldóval SX004838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2534 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480619274

Sonepar cikkszám

SX004838

Gyártói cikkszám

EZC630N4600N

Gyártói típuskód

EZC630N4600N

Névleges tartós áram (Iu):

600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC630N 4P 36kA megszakító TM600D 4P3D kioldóval