Schneider - Fali kiemelő keret a CYB-BK3, és BK4-hez IP20 SN097718 - 5971150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097718
Gyártói cikkszám
5971150
Gyártói típuskód
5971150 Thorsman CYB
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
84 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
84 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
26.5 mm