Schneider - Fali modul STR100-W IP20 SX054639 - 004600110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP20
Standby-nyomógomb - Nem
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552000553
Sonepar cikkszám
SX054639
Gyártói cikkszám
004600110
Gyártói típuskód
004600110
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Standby-nyomógomb:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Fali modul STR100-W IP20