Schneider - Fali modul STR102 IP20 SX054641 - 004600300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP20
Standby-nyomógomb - Nem
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552000577
Sonepar cikkszám
SX054641
Gyártói cikkszám
004600300
Gyártói típuskód
004600300
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Standby-nyomógomb:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Fali modul STR102 IP20