Schneider - Fali modul STR106 IP20 SX054643 - 004600500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP20
Standby-nyomógomb - Igen
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552000591
Sonepar cikkszám
SX054643
Gyártói cikkszám
004600500
Gyártói típuskód
004600500
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Standby-nyomógomb:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Fali modul STR106 IP20