Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fali modul STR107 IP22 SX054644 - 004600600

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fali modul STR107 IP22 SX054644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték nélküli - Nem

  • Védettség (IP) - IP22

  • Standby-nyomógomb - Igen

  • Robbanásvédett - Nem

  • Ház magassága - 116 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552000607

Sonepar cikkszám

SX054644

Gyártói cikkszám

004600600

Gyártói típuskód

004600600

Vezeték nélküli:

Nem

Védettség (IP):

IP22

Standby-nyomógomb:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

116 mm

Ház szélessége:

84 mm

Ház mélysége:

25 mm

Fali modul STR107 IP22