Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fali modul STR150 LCD kijelzővel IP20 SX054645 - 004602800

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fali modul STR150 LCD kijelzővel IP20 SX054645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Standby-nyomógomb - Igen

  • Robbanásvédett - Nem

  • Ház magassága - 116 mm

  • Ház szélessége - 84 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552000645

Sonepar cikkszám

SX054645

Gyártói cikkszám

004602800

Gyártói típuskód

004602800

Védettség (IP):

IP20

Standby-nyomógomb:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

116 mm

Ház szélessége:

84 mm

Fali modul STR150 LCD kijelzővel IP20