Schneider - Fali modul STR202 IP20 SX054648 - 004603200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Igen
Védettség (IP) - IP20
Standby-nyomógomb - Nem
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552000683
Sonepar cikkszám
SX054648
Gyártói cikkszám
004603200
Gyártói típuskód
004603200
Vezeték nélküli:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Standby-nyomógomb:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
24 mm
Fali modul STR202 IP20