Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fali rögzítő készlet (4 db rögzítőfül / készlet) SN180558 - ABWRY05002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fali rögzítő készlet (4 db rögzítőfül / készlet) SN180558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő sarok

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015153851443

Sonepar cikkszám

SN180558

Gyártói cikkszám

ABWRY05002

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL ABWRY05002

Tartozék fajtája:

rögzítő sarok

Anyag:

acél

Szélesség:

25 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

10 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Fali rögzítő készlet (4 db rögzítőfül / készlet)