Schneider - Fali rögzjtőfülek rozsdamentes SX011174 - NSYPF27X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480188640
Sonepar cikkszám
SX011174
Gyártói cikkszám
NSYPF27X
Gyártói típuskód
NSYPF27X
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Fali rögzjtőfülek rozsdamentes