Schneider - Fali rögzjtőfülek SX011173 - NSYPF27N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 20 mm
Magasság - 44 mm
Mélység - 13.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480188633
Sonepar cikkszám
SX011173
Gyártói cikkszám
NSYPF27N
Gyártói típuskód
NSYPF27N
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
20 mm
Magasság:
44 mm
Mélység:
13.6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Fali rögzjtőfülek