Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - FAN COIL relémodul 110/130V IP20 SX013794 - SC1300E5045

MásolásMásolás
Schneider - FAN COIL relémodul 110/130V IP20 SX013794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Névleges feszültség - 110-130 V

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX013794

Gyártói cikkszám

SC1300E5045

Gyártói típuskód

SC1300E5045

Busz-rendszer KNX:

Nem

Névleges feszültség:

110-130 V

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Bemenetek száma:

0

Kimeneti csatornák száma:

3

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - FAN COIL relémodul 110/130V