Schneider - FAN COIL relémodul 220/240V IP20 SX013795 - SC2300E5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013795
Gyártói cikkszám
SC2300E5045
Gyártói típuskód
SC2300E5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Bemenetek száma:
0
Kimeneti csatornák száma:
3
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek - FAN COIL relémodul 220/240V