Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisfigyelő és fesz figy relé 400VAC 3f késlt G37845 - RM4TR34

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisfigyelő és fesz figy relé 400VAC 3f késlt G37845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Nem

  • Feszültségmérési tartomány - 290-484 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110336054

Sonepar cikkszám

G37845

Gyártói cikkszám

RM4TR34

Gyártói típuskód

RM4TR34

Funkció fázissorrend-figyelés:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Nem

Feszültségmérési tartomány:

290-484 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.65 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

78 mm

Mélység:

80 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; %Fázisfigyelő és fesz figy relé 400VAC 3f késlt