Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisfigyelő és feszcsökk relé 380-500VAC 3f SN054683 - RM22TU23

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisfigyelő és feszcsökk relé 380-500VAC 3f SN054683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 304-576 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

71 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480792175

Sonepar cikkszám

SN054683

Gyártói cikkszám

RM22TU23

Gyártói típuskód

Zelio RM22TU23

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

304-576 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-480 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

380-480 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

90 mm

Mélység:

73 mm

A Harmony RM22TR felügyeleti relé lehetővé teszi a tápellátási áramkörök felügyeletét 3 fázisú hálózatokban. A moduláris 3 fázisú felügyeleti relé ideális a villamos értékek és feszültségváltozások felügyeletére ipari és épületvezérlő panelekben. Az ipari automatizálási alkalmazások széles körére alkalmazható, például emelő, csomagoló, felvonó, textil vagy víz. 22,5 mm-es szélességével a piac egyik legvékonyabb formaprofiljával rendelkezik, amely lehetővé teszi a DIN-sínre történő rugalmas és egyszerű telepítést: ugyanannyi helyet foglalva el, mint bármely moduláris, 1 pólusú DIN-eszköz. Ezenkívül választható memóriafunkciót,a vezérlés állapotát jelző beépített LED-et , plombálható fedelet, valamint egyszerű és pontos beállításokat kínál trimmer potmétereivel. Automatikus kikapcsoláskezelést és hibainformációkat biztosít a felhasználó számára a hibák gyors azonosítása és elhárítása érdekében. Többfunkciós felügyelet a vezetékes logikai automatizált rendszerek széles választékhoz, és ideális régi berendezések felújításához PLC használata nélkül.