Schneider - Fázisfigyelő relé 200-240VAC 3f multifunkciós SN031228 - RM22TA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 160-288 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480792144
Sonepar cikkszám
SN031228
Gyártói cikkszám
RM22TA31
Gyártói típuskód
Zelio RM22TA31
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
160-288 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-240 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
73 mm