Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisfigyelő relé 230VAC 2mod GT75818 - A9E21183

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisfigyelő relé 230VAC 2mod GT75818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 195.5-218.5 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480377525

Sonepar cikkszám

GT75818

Gyártói cikkszám

A9E21183

Gyártói típuskód

iRCC A9E21183

1. feszültségmérési tartomány:

195.5-218.5 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

0-0 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

2. feszültségmérési tartomány:

241.5-264.5 V

Névleges kapcsolóáram:

8 A

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

180 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

360 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

36 mm

Magasság:

88.1 mm

Mélység:

67 mm

Fázisfigyelő relé 230VAC 2mod