Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisfigyelő relé 230VAC 2mod GT75819 - A9E21181

MásolásMásolás
Schneider - Fázisfigyelő relé 230VAC 2mod GT75819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.15-10 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480377501

Sonepar cikkszám

GT75819

Gyártói cikkszám

A9E21181

Gyártói típuskód

iRCI A9E21181

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.15-10 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

8 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Áram fajtája:

AC

Szélesség:

36 mm

Magasság:

88.1 mm

Mélység:

67 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

250-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

250-250 V

Fázisfigyelő relé 230VAC 2mod