Schneider - Fázisfigyelő relé 30-300V 50-500VAC feszfigyelő G42224 - RM4UA33MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 30-300 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110341935
Sonepar cikkszám
G42224
Gyártói cikkszám
RM4UA33MW
Gyártói típuskód
RM4UA33MW
1. feszültségmérési tartomány:
30-300 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
30-500 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
50-500 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.05 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
80 mm