Schneider - Fázisfigyelő relé 380-480VAC 3f multifunkciós SN052330 - RM22TA33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 304-576 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
95 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480792151
Sonepar cikkszám
SN052330
Gyártói cikkszám
RM22TA33
Gyártói típuskód
Zelio RM22TA33
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
304-576 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
380-480 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
380-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
90 mm
Mélység:
73 mm