Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisfigyelő relé 400VAC 2mod GT75820 - A9E21180

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisfigyelő relé 400VAC 2mod GT75820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 0.15-10 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480377495

Sonepar cikkszám

GT75820

Gyártói cikkszám

A9E21180

Gyártói típuskód

iRCP A9E21180

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

0.15-10 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

36 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

8 A

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.3 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

88.1 mm

Mélység:

67 mm

Ez a termék egy Acti9 iRCP fázisszabályozó relé. A feszültségmérési tartomány 0,15-10 V~. Figyeli a fázisokat és a feszültség jelenlétét a 3 fázisú áramkör 3 fázisában. Jelez továbbá bármilyen fázisveszteséget vagy inverziót. 1 meghibásodásbiztos átkapcsoló érintkezőt biztosít. A paraméterbeállítás az előlapon történik, közvetlen skálázással, csavarhúzóval. Használható például egy háromfázisú motor áramellátásának vezérlésére. A kijelző pontossága +/- 10% a méréshatárra. A kioldás késleltetése 0,3 s. Az Uc tápfeszültség 400 V~ +/- 15%. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A váltóérintkező áram kimeneti feszültsége 8A 250 V~ esetén, cos phi = 1. Az elülső oldalon a zöld LED a feszültség jelenlétét jelzi. A piros LED hibát jelez. A fogyasztás 3 VA. Az elosztott teljesítmény 2 W. Szélessége 9 mm-es osztásban 4. A védettség IP20. A méret (szélesség) 36mm × (magasság) 88,1mm × (mélység) 65mm. Az üzemi hőmérséklet -5°C és + 55°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40°C - + 80°C.