Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító berendezés 100kVar 415V GT29055 - 52883

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító berendezés 100kVar 415V GT29055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

  • Hosszúság - 0 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29055

Gyártói cikkszám

52883

Gyártói típuskód

52883

Kapacitás:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító berendezés 100kVar 415V