Schneider - Fázisjavító berendezés 105KVar 415V GT29054 - 52885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 0 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29054
Gyártói cikkszám
52885
Gyártói típuskód
52885
Kapacitás:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Kondenzátortelep, Varset Classic, 400/415 V, 105kvar, 7x15 lépés C2 ház. termékcsalád: VarSet - készülék rövid megnevezése: Varset Classic - készülékbemutatás: C2 tokozás - hálózati frekvencia: 50 Hz - kondenzátor technológia: 3P kondenzátor.