Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító berendezés 120kVar 415V GT27431 - 52889

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító berendezés 120kVar 415V GT27431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

  • Hosszúság - 0 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27431

Gyártói cikkszám

52889

Gyártói típuskód

52889

Kapacitás:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító berendezés 120kVar 415V