Schneider - Fázisjavító berendezés 15+45 Kvar Varpact Comfort GT79113 - 51820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 0 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79113
Gyártói cikkszám
51820
Gyártói típuskód
51820
Kapacitás:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító berendezés 15+45 Kvar Varpact Comfort