Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító berendezés 150KVar 415V GT27922 - 52895

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító berendezés 150KVar 415V GT27922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Skála névleges végértéke - 150 kvar

  • Kivitel - falon kívüli

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27922

Gyártói cikkszám

52895

Gyártói típuskód

Varset Classic 52895

Skála névleges végértéke:

150 kvar

Kivitel:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1100 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Meddőteljesítmény-mérő (beépíthető) ; Fázisjavító berendezés 150KVar 415V