Schneider - Fázisjavító berendezés 60kvar Varpact Comfort GT79112 - 51813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 0 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79112
Gyártói cikkszám
51813
Gyártói típuskód
51813
Kapacitás:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító berendezés 60kvar Varpact Comfort