Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fázisjavító berendezés 90kVar 415V GT40926 - 52881

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító berendezés 90kVar 415V GT40926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

  • Hosszúság - 0 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40926

Gyártói cikkszám

52881

Gyártói típuskód

52881

Kapacitás:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Érzékelők ; Fázisjavító ; Fázisjavító berendezés 90kVar 415V